AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBNVWZ-M207S/P3 Racc. 90G DN17 M20 PA6+ott.nich. BK IP68 - NVWZ-M207S/P3

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBNVWZ-M207S/P3 Racc. 90G DN17 M20 PA6+ott.nich. BK IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 20 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Modello - Angolato 90°

  • Tipo di costruzione - Filettatura interna

  • Dimensione della filettatura - M20x1.5

Confezione

  • 50 PZ

EAN

7630030252167

Codice prodotto

ABBNVWZ-M207S/P3

Cod. produttore

NVWZ-M207S/P3

Produttore

ABB

Diametro nominale:

20 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Modello:

Angolato 90°

Tipo di costruzione:

Filettatura interna

Dimensione della filettatura:

M20x1.5

Con ghiera filettata girevole:

no

Tipo di connessione:

A scatto / Aggancio

Tipo di filettatura:

Metrico

Lunghezza complessiva:

81 mm

Materiale della filettatura:

Ottone

Colore:

Nero

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Materiale:

PA (Poliammide)

Materiale guarnizione:

TPE (Elastomero termoplastico)

Approvazione CSA in combinazione con guaina:

no

Approvazione UR in combinazione con guaina:

no

Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:

no

Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:

no

Temperatura di esercizio:

-40...135 °C

RACC. 90G DN17 M20 PA6 OTT.NICH. BK IP68