AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBOFAA1GG200 OFAA1GG200 FUS NH1 gG 200A 690V - OFAA1GG200

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOFAA1GG200 OFAA1GG200 FUS NH1 gG 200A 690V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 01XL

  • Corrente nominale - 200 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019223858

Codice prodotto

ABBOFAA1GG200

Cod. produttore

OFAA1GG200

Produttore

ABB

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

01XL

Corrente nominale:

200 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tensione nominale AC:

690 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tensione di dimensionamento CC:

690 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

18 W

Fusibile NH 1 GG 200A 690V/400V