ABB SPA - ABBOFAF000H16 OFAF000H16 FUS NH000 gG 16A 500V - OFAF000H16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000
Corrente nominale - 16 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
6417019205472
Codice prodotto
ABBOFAF000H16
Cod. produttore
OFAF000H16
Produttore
ABB
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH000
Corrente nominale:
16 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tensione di dimensionamento CC:
500 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
1.8 W


