AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBOFAF000H40 OFAF000H40 FUS NH000 gG 40A 500V - OFAF000H40

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOFAF000H40 OFAF000H40 FUS NH000 gG 40A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH000

  • Corrente nominale - 40 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019205540

Codice prodotto

ABBOFAF000H40

Cod. produttore

OFAF000H40

Produttore

ABB

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH000

Corrente nominale:

40 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tensione nominale AC:

500 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tensione di dimensionamento CC:

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

3.7 W

Fusibile, NH000 GG 40A 500V