ABB SPA - ABBOFAF2AM200 OFAF2AM200 FUS NH2 aM 200A 500V - OFAF2AM200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH2
Corrente nominale - 200 A
Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
6417019222646
Codice prodotto
ABBOFAF2AM200
Cod. produttore
OFAF2AM200
Produttore
ABB
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH2
Corrente nominale:
200 A
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tensione di dimensionamento CC:
500 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
11.3 W