AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBOFAF2AM315 OFAF2AM315 FUS NH2 aM 315A 500V - OFAF2AM315

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOFAF2AM315 OFAF2AM315 FUS NH2 aM 315A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 01XL

  • Corrente nominale - 315 A

  • Categoria di utilizzo - aM (Protezione motori contro il corto circuito)

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019222684

Codice prodotto

ABBOFAF2AM315

Cod. produttore

OFAF2AM315

Produttore

ABB

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

01XL

Corrente nominale:

315 A

Categoria di utilizzo:

aM (Protezione motori contro il corto circuito)

Tensione nominale AC:

500 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tensione di dimensionamento CC:

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

23.1 W

OFAF2AM315 FUS NH2 AM 315A 500V