AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBOFAF3H630 OFAF3H630 FUS NH3 gG 630A 500V - OFAF3H630

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOFAF3H630 OFAF3H630 FUS NH3 gG 630A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH3

  • Corrente nominale - 630 A

  • Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019206172

Codice prodotto

ABBOFAF3H630

Cod. produttore

OFAF3H630

Produttore

ABB

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

NH3

Corrente nominale:

630 A

Categoria di utilizzo:

gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)

Tensione nominale AC:

500 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Nessuno

Linguette di impugnature isolate (IMGL):

no

Tensione di dimensionamento CC:

500 V

Perdita di potenza alla corrente nominale:

43.1 W

OFAF3H630 FUS NH3 GG 630A 500V