ABB SPA - ABBOFAF3H800 OFAF3H800 FUS NH3 gG 800A 500V - OFAF3H800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH3
Corrente nominale - 800 A
Categoria di utilizzo - gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC - 500 V
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
6417019206189
Codice prodotto
ABBOFAF3H800
Cod. produttore
OFAF3H800
Produttore
ABB
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH3
Corrente nominale:
800 A
Categoria di utilizzo:
gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
Tensione nominale AC:
500 V
Tipo di tensione:
AC / DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tensione di dimensionamento CC:
500 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
53.2 W