AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBONE20M2G ONE20M2G SEZ IN CASS,2P, 20A, IP67, GRIGIO - ONE20M2G

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBONE20M2G ONE20M2G SEZ IN CASS,2P, 20A, IP67, GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A

  • Numero di poli - 2

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019641225

Codice prodotto

ABBONE20M2G

Cod. produttore

ONE20M2G

Produttore

ABB

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

20 A

Numero di poli:

2

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Grigio

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

690...690 V

Interbloccabile:

no

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP67

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

230 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

20 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Motorizzazione integrata:

no

Sezionatori in cassetta per impianti residenziali e commerciali. I sezionatori ONE20 possono essere impiegati come sezionatori principali oppure come sezionatori locali in vari tipi di applicazioni, ad esempio sistemi HVAC, stazioni di pompaggio dell‘acqua e pompe di calore residenziali o impianti di illuminazione commerciali. La fornitura include i pressacavi, facilmente installabili sull‘ingresso cavi con fori filettati.