AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBOS30FAJ12P OS30FAJ12P Sezionatore fus. J 30A, 3P

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOS30FAJ12P OS30FAJ12P Sezionatore fus. J 30A, 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - Altri

  • Versione come interruttore generale -

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019420998

Codice prodotto

ABBOS30FAJ12P

Cod. produttore

OS30FAJ12P

Produttore

ABB

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

Altri

Versione come interruttore generale:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

1000 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Ingresso cavi:

Altri

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

Idoneo per montaggio frontale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

22 kW

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Posizione del comando:

Lato fronte

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

1 kA

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Dotato di connettori:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

OS30FAJ12P SEZIONATORE FUS. J 30A 3P