ABB SPA - ABBOT3200E03C OT3200E03C SEZ COMMUTATORE 1 0 2 3P 3200A - OT3200E03C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione per montaggio su sistema a sbarre
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Nero
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
6417019588490
Codice prodotto
ABBOT3200E03C
Cod. produttore
OT3200E03C
Produttore
ABB
Tipo di dispositivo:
Esecuzione per montaggio su sistema a sbarre
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione nominale di esercizio:
380...415 V
Interbloccabile:
sì
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
sì
Numero di interruttori:
1
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tipo di protezione (NEMA):
1
Motorizzazione integrata:
no


