AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBOVR021N40350 OVR T2 1N 40 350 P SPD 1P+N 40KA 350V QS - OVR021N40350

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOVR021N40350 OVR T2 1N 40 350 P SPD 1P+N 40KA 350V QS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 2

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660308519719

Codice prodotto

ABBOVR021N40350

Cod. produttore

OVR021N40350

Produttore

ABB

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

2

Livello di protezione:

1.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

350 V

Configurazione di rete TN-C-S:

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

2 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

100 kA

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

80 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

16 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

1.25 kV

Livello di protezione N-PE:

1.4 kV

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

125 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusible di backup integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

Grado di protezione (IP):

IP20

OVR T2 1N 40 350 P SPD 1P N 40KA 350V QS