AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBOVR024L40275STS OVR T2 4L 40 275S P TS 4P 40KA QS - OVR024L40275STS

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOVR024L40275STS OVR T2 4L 40 275S P TS 4P 40KA QS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 4

  • Livello di protezione - 1.4 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660308525284

Codice prodotto

ABBOVR024L40275STS

Cod. produttore

OVR024L40275STS

Produttore

ABB

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

4

Livello di protezione:

1.4 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

230 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

275 V

Configurazione di rete TN-C-S:

Con contatto di segnalazione a distanza:

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

4 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

100 kA

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

160 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

640 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

0 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

1.4 kV

Livello di protezione N-PE:

1.4 kV

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

160 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG:

160 A

Fusible di backup integrato:

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

OVR T2 4L 40 275S P TS 4P 40KA QS