AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBOVR0280440S OVR T2 80 440S P SPD 1P 80KA 440V QS - OVR0280440S

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOVR0280440S OVR T2 80 440S P SPD 1P 80KA 440V QS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 30 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 1

  • Livello di protezione - 1.8 kV

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Tensione nominale AC - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660308525604

Codice prodotto

ABBOVR0280440S

Cod. produttore

OVR0280440S

Produttore

ABB

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

30 kA

Numero di conduttori (senza terra):

1

Livello di protezione:

1.8 kV

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Tensione nominale AC:

400 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

440 V

Configurazione di rete TN-C-S:

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

1 modulo

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

100 kA

Tensione massima continuativa DC:

560 V

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

80 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

495 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

0 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

1.8 kV

Livello di protezione N-PE:

1.8 kV

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

160 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG:

160 A

Fusible di backup integrato:

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

OVR T2 80 440S P SPD 1P 80KA 440V QS