AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBOVR233N20275 OVR T2+3 3N 20 275 P SPD 3P+N 20KA QS - OVR233N20275

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOVR233N20275 OVR T2+3 3N 20 275 P SPD 3P+N 20KA QS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 5 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 4

  • Livello di protezione - 1.4 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660308519924

Codice prodotto

ABBOVR233N20275

Cod. produttore

OVR233N20275

Produttore

ABB

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

5 kA

Numero di conduttori (senza terra):

4

Livello di protezione:

1.4 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

400 V

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete TT:

Tensione massima continuativa AC:

440 V

Configurazione di rete TN-C-S:

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

Dimensione / Misura:

4 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

100 kA

Tensione massima continuativa DC:

350 V

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

80 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

16 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

25 mm²

Livello di protezione L-N:

0.9 kV

Livello di protezione N-PE:

1.4 kV

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

125 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG:

125 A

Fusible di backup integrato:

Assenza di correnti di dispersione:

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensioni OVR Tipo 2-3 QuickSafe OVR T2+3 3N 20 275 P SPD 3P+N 20KA QS. Gli scaricatori di sovratensioni di Tipo 2+3 a cartucce estraibili, grazie alla Up molto ridotta, sono adatti per essere installati il più vicino possibile alla apparecchiature da proteggere. Tutta la gamma e provvista di indicatore di fine vita.Le versioni “s” sono dotate anche di riserva di funzionamento: quando una cartuccia e in riserva il limitatore e ancora in grado di intervenire,ma con prestazioni ridotte. Tra le principali caratteristiche: –– Tecnologia QuickSafe: un sistema innovativo, che permette la disconnessione del varistore in funzione della temperatura interna in caso di fine vita. Maggior rapidità per il livello di protezione più avanzato. –– installazione a monte dei dispositivi di rotezione differenziale (schemi “3+1” e “1+1”) –– manutenzione semplificata grazie alla possibilita di sostituire la cartuccia invece dell’intero prodotto e alla riserva di funzionamento su tutte le versioni “s” –– monitoraggio costante dello stato del prodotto grazie al contatto di segnalazione integrato nelle versioni TS –– flessibilita di applicazione, dal residenziale all’industriale. Tutti gli scaricatori di Tipo 2 della gamma OVR sono automaticamente coordinatirispettando una distanza minima di 1 m tra monte e valle. Norme: IEC 61643-1/CEI EN 61643-11- Parametro di prova: corrente di scarica con forma d’onda 8/20 μs e 1,2/50 μs