ABB SPA - ABBPACOF-10B.50 Guaina divisibile DN10 PA6 BK - PACOF-10B.50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 12.8 mm
Diametro nominale - 12 mm
Diametro interno - 8.5 mm
Confezione
50 M
EAN
7630030270604
Codice prodotto
ABBPACOF-10B.50
Cod. produttore
PACOF-10B.50
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
12.8 mm
Diametro nominale:
12 mm
Diametro interno:
8.5 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
180 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
33 mm
Privo di alogeni:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no