AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPACOF-23B.50 Guaina divisibile DN23 PA6 BK - PACOF-23B.50

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPACOF-23B.50 Guaina divisibile DN23 PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 28.4 mm

  • Diametro nominale - 25 mm

  • Diametro interno - 22.1 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

7630030270543

Codice prodotto

ABBPACOF-23B.50

Cod. produttore

PACOF-23B.50

Produttore

ABB

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

28.4 mm

Diametro nominale:

25 mm

Diametro interno:

22.1 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

180 N

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Raggio di curvatura, statico:

70 mm

Privo di alogeni:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

GUAINA DIVISIBILE DN23 PA6 BK