ABB SPA - ABBPACS106/BL/10M Guaina peso std. passo gr. NC106 PA6 BK - PACS106/BL/10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 106.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 95 mm
Confezione
10 M
EAN
5020963015090
Codice prodotto
ABBPACS106/BL/10M
Cod. produttore
PACS106/BL/10M
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
106.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
95 mm
Diametro interno:
91.5 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
Altri
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
210 mm
Privo di alogeni:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no


