ABB SPA - ABBPACS28/GR/50M Guaina peso std. passo gr. NC28 PA6 GR - PACS28/GR/50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Grigio
Diametro esterno - 28.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 28 mm
Confezione
50 M
EAN
5020963012662
Codice prodotto
ABBPACS28/GR/50M
Cod. produttore
PACS28/GR/50M
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
28.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
28 mm
Diametro interno:
21.7 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
50 mm
Privo di alogeni:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no