ABB SPA - ABBPACS34/BL/50M Guaina peso std. passo gr. NC34 PA6 BK - PACS34/BL/50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 34.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 34 mm
Confezione
50 M
EAN
5020963003790
Codice prodotto
ABBPACS34/BL/50M
Cod. produttore
PACS34/BL/50M
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
34.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
34 mm
Diametro interno:
27.7 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
60 mm
Privo di alogeni:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no


