AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPACS42/GR/25M Guaina peso std. passo gr. NC42 PA6 GR - PACS42/GR/25M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPACS42/GR/25M Guaina peso std. passo gr. NC42 PA6 GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Grigio

  • Diametro esterno - 42.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 42 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

5020963004186

Codice prodotto

ABBPACS42/GR/25M

Cod. produttore

PACS42/GR/25M

Produttore

ABB

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Grigio

Diametro esterno:

42.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

42 mm

Diametro interno:

35.2 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Raggio di curvatura, statico:

65 mm

Privo di alogeni:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Materiale della guaina:

Non rivestito

Scanalatura longitudinale:

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

GUAINA PESO STD. PASSO GR. NC42 PA6 GR