ABB SPA - ABBPACS54/BL/25M Guaina peso std. passo gr. NC54 PA6 BK - PACS54/BL/25M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 54.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 54 mm
Confezione
25 M
EAN
5020963000515
Codice prodotto
ABBPACS54/BL/25M
Cod. produttore
PACS54/BL/25M
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
54.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
54 mm
Diametro interno:
46.5 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
75 mm
Privo di alogeni:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no


