ABB SPA - ABBPACS80/BL/10M Guaina peso std. passo gr. NC80 PA6 BK - PACS80/BL/10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 79.3 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 80 mm
Confezione
10 M
EAN
5020963014802
Codice prodotto
ABBPACS80/BL/10M
Cod. produttore
PACS80/BL/10M
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
79.3 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
80 mm
Diametro interno:
67 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
160 mm
Privo di alogeni:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no