ABB SPA - ABBPAFH16/GR/50M Guaina pesante passo fine NC16 PA6 GR - PAFH16/GR/50M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Grigio
Diametro esterno - 15.8 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 16 mm
Confezione
50 M
EAN
5020963002656
Codice prodotto
ABBPAFH16/GR/50M
Cod. produttore
PAFH16/GR/50M
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
15.8 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
16 mm
Diametro interno:
11.3 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Dimensione nominale in pollici:
3/8 pollice
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
45 mm
Privo di alogeni:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no