AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPAFS16/BL/50M Guaina peso std. passo fi. NC16 PA6 BK - PAFS16/BL/50M

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPAFS16/BL/50M Guaina peso std. passo fi. NC16 PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 11.8 mm

  • Diametro nominale - 16 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 35 mm

  • Materiale - Altri

  • Diametro esterno - 15.8 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

5020963000317

Codice prodotto

ABBPAFS16/BL/50M

Cod. produttore

PAFS16/BL/50M

Produttore

ABB

Diametro interno:

11.8 mm

Diametro nominale:

16 mm

Raggio di curvatura, statico:

35 mm

Materiale:

Altri

Diametro esterno:

15.8 mm

Resistenza alla compressione:

320 N

Privo di alogeni:

Colore:

Nero

Resistente ai raggi UV:

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Flessibilità:

Flessibile

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Resistenza alla trazione:

100 N

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione UR (UL Recognized):

GUAINA PESO STD. PASSO FI. NC16 PA6 BK