AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPBSC2500 BARRA SAGOMATA RAME IN 2500A L=1750MM - PBSC2500

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPBSC2500 BARRA SAGOMATA RAME IN 2500A L=1750MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Profilo

  • Larghezza - 1750 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Lunghezza - 10 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646783974

Codice prodotto

ABBPBSC2500

Cod. produttore

PBSC2500

Produttore

ABB

Modello:

Profilo

Larghezza:

1750 mm

Altezza:

30 mm

Lunghezza:

10 mm

Superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

BARRA SAGOMATA RAME 105X15 L 1750MM PER ARMADI