AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPBWP6050 KIT FONDO CON/SENZA ZOC.L=600MM P=500MM - PBWP6050

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPBWP6050 KIT FONDO CON/SENZA ZOC.L=600MM P=500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 602 mm

  • Altezza - 501 mm

  • Profondità - 26 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646781512

Codice prodotto

ABBPBWP6050

Cod. produttore

PBWP6050

Produttore

ABB

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

602 mm

Altezza:

501 mm

Profondità:

26 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

602 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

26 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Fondo a vaschetta in lamiera zincata completo di apposito Kit squadrette ordinabile anche separatamente PBRB0004. Il fondo consente applicazioni per quadri senza zoccolo, e rende possibile il fissaggio a terra. Il fissaggio dello zoccolo, dove richiesto,avviene dall’interno. LxP: 600X500