AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCBS2040 CELLA CIECA H=200MM L=400MM - PCBS2040

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCBS2040 CELLA CIECA H=200MM L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 200 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 400 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646793201

Codice prodotto

ABBPCBS2040

Cod. produttore

PCBS2040

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

200 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

400 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

CELLA CIECA H 200MM L 400MM