ABB SPA - ABBPCCM0500 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA VC P=500MM - PCCM0500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Zinco
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 47.5 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 47.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646787705
Codice prodotto
ABBPCCM0500
Cod. produttore
PCCM0500
Produttore
ABB
Materiale:
Zinco
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
47.5 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
47.5 mm
Traverse per vano cavi interno – Lamiera zincata. Traverse per vano cavi interno in lamiera zincata. Per applicazioni con In =4000A completo di squadrette di fissaggio


