ABB SPA - ABBPCFM0300 N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L/P=300MM - PCFM0300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Zinco
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 47.5 mm
Altezza - 300 mm
Profondità - 47.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646781017
Codice prodotto
ABBPCFM0300
Cod. produttore
PCFM0300
Produttore
ABB
Materiale:
Zinco
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
47.5 mm
Altezza:
300 mm
Profondità:
47.5 mm
N.4 traverse lamiera zincata L/P=300mm


