ABB SPA - ABBPCFM0500 N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L/P=500MM - PCFM0500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Zinco
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 47.5 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 47.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646781031
Codice prodotto
ABBPCFM0500
Cod. produttore
PCFM0500
Produttore
ABB
Materiale:
Zinco
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
47.5 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
47.5 mm
N°4 traverse di profondità in lamiera zincata


