ABB SPA - ABBPCFM0700 N.4 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA P=700MM - PCFM0700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Zinco
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 47.5 mm
Altezza - 700 mm
Profondità - 47.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646781109
Codice prodotto
ABBPCFM0700
Cod. produttore
PCFM0700
Produttore
ABB
Materiale:
Zinco
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
47.5 mm
Altezza:
700 mm
Profondità:
47.5 mm
N.4 traverse lamiera zincata P=700mm


