AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCLT-07B.50 Guaina p.medio DN07 PA6 BK - PCLT-07B.50

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCLT-07B.50 Guaina p.medio DN07 PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 10 mm

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Diametro interno - 6.2 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

7630030269127

Codice prodotto

ABBPCLT-07B.50

Cod. produttore

PCLT-07B.50

Produttore

ABB

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

10 mm

Diametro nominale:

10 mm

Diametro interno:

6.2 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Resistenza alla compressione:

150 N

Temperatura di esercizio:

-50...105 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Raggio di curvatura, statico:

15 mm

Privo di alogeni:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Materiale della guaina:

Non rivestito

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

GUAINA P.MEDIO DN07 PA6 BK