ABB SPA - ABBPCRM0338 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=338MM - PCRM0338

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Zinco
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 338 mm
Altezza - 47.5 mm
Profondità - 47.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646783813
Codice prodotto
ABBPCRM0338
Cod. produttore
PCRM0338
Produttore
ABB
Materiale:
Zinco
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
338 mm
Altezza:
47.5 mm
Profondità:
47.5 mm
Traverse in lamiera di acciaio zincata a caldo con spessore 20/10 per correnti < di 4000A. Si fissano direttamente all’interno dell’armadio tramite un’apposita squadretta per costruire portabarre o come traverse universali. Dotate di fori rettangolari a passo 12,5mm in grado di accogliere i supporti isolanti per portabarre in termoplastico con meccanismo ad incastro. Dimensioni: 338mm