AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPCRM0888 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=888MM - PCRM0888

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPCRM0888 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=888MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Zinco

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Larghezza - 888 mm

  • Altezza - 47.5 mm

  • Profondità - 47.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646783783

Codice prodotto

ABBPCRM0888

Cod. produttore

PCRM0888

Produttore

ABB

Materiale:

Zinco

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Larghezza:

888 mm

Altezza:

47.5 mm

Profondità:

47.5 mm

N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L 888MM DI MONTAGGIO PER ARMADI