ABB SPA - ABBPCRM0988 N.2 TRAVERSE LAMIERA ZINCATA L=988MM - PCRM0988

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Zinco
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Larghezza - 988 mm
Altezza - 47.5 mm
Profondità - 47.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646783790
Codice prodotto
ABBPCRM0988
Cod. produttore
PCRM0988
Produttore
ABB
Materiale:
Zinco
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Larghezza:
988 mm
Altezza:
47.5 mm
Profondità:
47.5 mm
Traverse in lamiera di acciaio zincata a caldo con spessore 20/10 per correnti < di 4000A. Si fissano direttamente all’interno dell’armadio tramite un’apposita squadretta per costruire portabarre o come traverse universali. Dotate di fori rettangolari a passo 12,5mm in grado di accogliere i supporti isolanti per portabarre in termoplastico con meccanismo ad incastro. Dimensioni: 988 mm.