ABB SPA - ABBPDCB2040 P.CIECA VANO CAVI INT. H=2000MM L=400MM - PDCB2040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta con serratura
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646787873
Codice prodotto
ABBPDCB2040
Cod. produttore
PDCB2040
Produttore
ABB
Modello:
Porta con serratura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza:
368.3 mm
Altezza:
2010.3 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
12 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri