AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPDLG1862 PORTA VETRO IP65 H=1800L=800(600+200VC INT) - PDLG1862

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPDLG1862 PORTA VETRO IP65 H=1800L=800(600+200VC INT)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646783103

Codice prodotto

ABBPDLG1862

Cod. produttore

PDLG1862

Produttore

ABB

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

819 mm

Altezza:

1798 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

15 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Lamiera di acciaio decapata con guarnizione, apertura 135° (colonna singola). Completa di 4 cerniere da avvitare sui montanti, 4 squadrette di chiusura porta con cover e maniglia. La maniglia e le cerniere non vengono fornite già montate. Le porte sipossono montare sia sul fronte che sul retro della struttura.