AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPDLG1864 PORTA VETRO IP65 H=1800L=1000(600+400VCINT) - PDLG1864

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPDLG1864 PORTA VETRO IP65 H=1800L=1000(600+400VCINT)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta con serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646783523

Codice prodotto

ABBPDLG1864

Cod. produttore

PDLG1864

Produttore

ABB

Modello:

Porta con serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

Altri

Larghezza:

1019 mm

Altezza:

1798 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

15 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

PORTA VETRO IP65 H 1800L 1000(600 400VCI