ABB SPA - ABBPF1260 PIASTRA LAMIERA ZIN.1200X600(HXL) - PF1260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 1200 mm
Larghezza - 600 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646007933
Codice prodotto
ABBPF1260
Cod. produttore
PF1260
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
1200 mm
Larghezza:
600 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Piastra di fondo cieca in acciaio zincato


