ABB SPA - ABBPF4060 PIASTRA LAMIERA ZIN.400X600 MM (HXL) - PF4060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 400 mm
Larghezza - 600 mm
Perforata - no
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646008411
Codice prodotto
ABBPF4060
Cod. produttore
PF4060
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
400 mm
Larghezza:
600 mm
Perforata:
no
Superficie:
Zincato
Piastra di fondo cieca in acciaio zincato


