ABB SPA - ABBPFCF1030 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=1000MM P=300MM - PFCF1030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cieco
Tipo - Altri
Larghezza - 940 mm
Altezza - 240 mm
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646786692
Codice prodotto
ABBPFCF1030
Cod. produttore
PFCF1030
Produttore
ABB
Modello:
Cieco
Tipo:
Altri
Larghezza:
940 mm
Altezza:
240 mm
Materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
2 mm
FLANGIA ING.CAVI FISSA L 1000MM P 300MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE


