AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPFCF1070 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=1000MM P=700MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPFCF1070 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=1000MM P=700MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cieco

  • Tipo - Altri

  • Larghezza - 940 mm

  • Altezza - 640 mm

  • Materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646786715

Codice prodotto

ABBPFCF1070

Cod. produttore

PFCF1070

Produttore

ABB

Modello:

Cieco

Tipo:

Altri

Larghezza:

940 mm

Altezza:

640 mm

Materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Forature sfondabili:

no

Tipo di filettatura:

Nessuno

Spessore:

2 mm

FLANGIA ING.CAVI FISSA L 1000MM P 700MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE