ABB SPA - ABBPFCF2071 FLANGIA FISSA IP65 VCI L 200MM P 700MM - PFCF2071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cieco
Tipo - Altri
Larghezza - 140 mm
Altezza - 640 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015646818287
Codice prodotto
ABBPFCF2071
Cod. produttore
PFCF2071
Produttore
ABB
Modello:
Cieco
Tipo:
Altri
Larghezza:
140 mm
Altezza:
640 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
2 mm
FLANGIA FISSA IP65 VCI L 200MM P 700MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE


