AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPFCF4050 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=400MM P=500MM - PFCF4050

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPFCF4050 FLANGIA ING.CAVI FISSA L=400MM P=500MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cieco

  • Tipo - Altri

  • Larghezza - 340 mm

  • Altezza - 440 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646786517

Codice prodotto

ABBPFCF4050

Cod. produttore

PFCF4050

Produttore

ABB

Modello:

Cieco

Tipo:

Altri

Larghezza:

340 mm

Altezza:

440 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato

Forature sfondabili:

no

Tipo di filettatura:

Nessuno

Spessore:

2 mm

Flangia ingresso cavi fissa in lamiera da abbinare al fondo aperto per garantire IP65. In presenza di vano cavi interno, è necessario ordinare tetto/fondo cieco. LxP: 400x500