ABB SPA - ABBPFCS1070 N.2 FLANGE CAVI SCOR. L=1000MM P=700MM - PFCS1070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo - Altri
Larghezza - 950 mm
Altezza - 290 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8015646787026
Codice prodotto
ABBPFCS1070
Cod. produttore
PFCS1070
Produttore
ABB
Modello:
Altri
Tipo:
Altri
Larghezza:
950 mm
Altezza:
290 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato
Forature sfondabili:
no
Tipo di filettatura:
Nessuno
Spessore:
15 mm
N.2 FLANGE CAVI SCOR. L 1000MM P 700MM PER INGRESSO CAVI PER ARMADI DI DISTRIBUZIONE


