AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPFVS2040 SEGR.FRONT. BARRE H=200MM L=400MM SMI - PFVS2040

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPFVS2040 SEGR.FRONT. BARRE H=200MM L=400MM SMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 217.7 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 447.7 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646794888

Codice prodotto

ABBPFVS2040

Cod. produttore

PFVS2040

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

217.7 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

447.7 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.FRONT. BARRE H 200MM L 400MM SMI