AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABBPIG0301-0-D SHRINK-KON PIG 3:1 D3,2 BOX 10M BK - PIG0301-0-D

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPIG0301-0-D SHRINK-KON PIG 3:1 D3,2 BOX 10M BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 1 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414363105855

Codice prodotto

ABBPIG0301-0-D

Cod. produttore

PIG0301-0-D

Produttore

ABB

Diametro interno prima del restringimento:

3.2 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

1 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

10 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.55 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

1/8 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

SHRINK-KON PIG 3 1 D3 2 BOX 10M BK