ABB SPA - ABBPIG0602-0-D SHRINK-KON PIG 3:1 D6,4 BOX 7M BK - PIG0602-0-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 2 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363106029
Codice prodotto
ABBPIG0602-0-D
Cod. produttore
PIG0602-0-D
Produttore
ABB
Diametro interno prima del restringimento:
6.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
2 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
7 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.65 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
1/4 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no


