ABB SPA - ABBPIG0903-0-D SHRINK-KON PIG 3:1 D9,5 BOX 6M BK - PIG0903-0-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 3 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
5414363106142
Codice prodotto
ABBPIG0903-0-D
Cod. produttore
PIG0903-0-D
Produttore
ABB
Diametro interno prima del restringimento:
9.5 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
3 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
6 m
Privo di alogeni:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.75 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
3/8 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no


